Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 1,1÷1,4VDC; lSteuer: 3mA; 110mA; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP172GMTPLE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP172GM(TPL,E(O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SO6
Widerstand im Leitungszustand: 50Ω
Äußere Abmessungen: 4,55x3,7x2,1mm
Betriebsstrom max.: 0,11A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Photo MOSFET
Steuerspannung: 1,1...1,4V DC
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 350V DC
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Steuerstrom max.: 3mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.650,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,55014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.767,09*
€ 2.102,8371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.751,79*
€ 2.084,6301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.698,60*
€ 2.021,334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.666,98*
€ 1.983,7062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.650,42*
€ 1.963,9998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.