Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 1,1÷1,4VDC; lSteuer: 3mA; 700mA; 2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP176AMTPLE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP176AM(TPL,E(O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SO6
Widerstand im Leitungszustand:
Äußere Abmessungen: 4,55x3,7x2,1mm
Betriebsstrom max.: 700mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Photo MOSFET
Steuerspannung: 1,1...1,4V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 60V DC
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Steuerstrom max.: 3mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.775,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,92527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.927,40*
€ 3.483,606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.908,92*
€ 3.461,6148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.827,17*
€ 3.364,3323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.785,17*
€ 3.314,3523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.775,81*
€ 3.303,2139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.