Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 1,1÷1,4VDC; lSteuer: 3mA; 1,4A; 250mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP3122ATPLE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3122A(TPL,E(O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SO6
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Äußere Abmessungen: 4,55x3,7x2,1mm
Betriebsstrom max.: 1,4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Photo MOSFET
Steuerspannung: 1,1...1,4V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 60V DC
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Steuerstrom max.: 3mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.364,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,12148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.542,94*
€ 4.216,0986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.512,07*
€ 4.179,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.423,75*
€ 4.074,2625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.381,84*
€ 4.024,3896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.364,44*
€ 4.003,6836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.