Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 10x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 10x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V
Leitungen: Flachband; 10x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-TLWY10/0.35
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     TLWY10/0.35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Max. Leitungsdurchmesser: 1,5mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 10x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,3592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,98*
€ 317,7062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,90*
€ 275,961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,61*
€ 230,3959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,88*
€ 225,9572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,96*
€ 199,8724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.