Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 10x0,5mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 10x0,5mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V
Leitungen: Flachband; 10x0,5mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-TLWY10/0.50
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     TLWY10/0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Max. Leitungsdurchmesser: 1,7mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 10x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.