Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; TLYc; Line; Cu; 0,22mm2; PVC; blau; 150V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; TLYc; Line; Cu; 0,22mm2; PVC; blau; 150V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; TLYc; Line; Cu; 0,22mm2; PVC; blau; 150V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-TLY-0.22C-BL
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0243 012 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -10...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: TLYc
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,14908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,00*
€ 127,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,16*
€ 110,8604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,36*
€ 106,3384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,09*
€ 103,6371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,54*
€ 88,7026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.