Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 720W; 1,2kVA; UEing: 162÷295V; 115x320x220mm; 7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 720W; 1,2kVA; UEing: 162÷295V; 115x320x220mm; 7Ah
Artikel-Nr.:
     2805-TM-LI-PRO-1200-L4
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     TM-LI-OFFICEPRO-1200-I4
EAN/GTIN:
     5902135157633
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: USB B;IEC C13 x4
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 1,2kVA
Frequenz: 50...60Hz
Äußere Abmessungen: 115x320x220mm
Ausgangsspannung: 230V
Fassungsvermögen: 7Ah
Akkuanzahl: 2
Netzteil-Typ: UPS
Eingangsspannung: 162...295V
Akkuspannung: 12V
Einheitspreis: Nein
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz von Telekommunikationsgeräten
Pufferzeit: P0,5max: 8min;Pmax: 2min;P0,75max: 5min;P0,25max: 10min
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie;modifizierte Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überladungsschutz;gegen Entladung
Leistungsfaktor: ≥0,6
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Anzahl Steckerausgänge: 4
Topologie: Line Interactive
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 7Ah x2
Aufladezeit: 5...8h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.