Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TM11APA1-88P-06
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11APA1-88P(06)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker hirose
rj-45 stecker
Hersteller: HIROSE
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11P
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Aderführung;mit Schutz
Leitungsgröße: 27AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,62765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,44*
€ 872,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 725,532*
€ 863,38308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 707,852*
€ 842,34388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 686,96*
€ 817,4824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 651,06*
€ 774,7614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.