Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ12; TM11R; PIN: 6; Kat: 3; selektiv vergoldet; System: 6p6c


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TM11R-5C-66-50
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11R-5C-66(50)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
modularstecker rj12
hirose modularstecker
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: TM11R
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,1728*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 2,11286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.120,44*
€ 1.333,3236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.117,5504*
€ 1.329,88498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.064,0208*
€ 1.266,18475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.038,6336*
€ 1.235,97398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.014,1728*
€ 1.206,86563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.