Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; TM11R; PIN: 8; Kat: 3; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose TM11R Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse 8P8C-polig STP, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     2805-TM11R-5C-88-50
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11R-5C-88(50)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder hirose
rj45 steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11R
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
480
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,47*
1
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,75*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,72*
€ 7,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 1.665,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,66*
Zubehör
Hirose
TM11AP1-88P(03)
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.