Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; TM11R; PIN: 8; Kat: 5; vergoldet; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose TM11R Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse 8P8C-polig STP, Tafelmontage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     2805-TM11R-5M2-88-LP-70
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11R-5M2-88-LP(70)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11R
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,03*
1
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 3,91*
1 Tag
702
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 4,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.015,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.