Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; TM21R; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; TM21R; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Buchse; TM21R; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-TM21R-5C-88-50
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM21R-5C-88(50)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM21R
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Klemme oben
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder hirose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,05*
5
€ 8,95*
ab € 3,246*
€ 5,494*
1
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 6,65*
1 Tag
2724
1
€ 14,99*
ab € 2,38*
€ 7,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,64*
Zubehör
Multicomp
7001-8P8C-R
ab € 0,0997*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.