Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; 1500mA; Ch: 1; PQFP44; 36÷100kHz; 7÷34VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; 1500mA; Ch: 1; PQFP44; 36÷100kHz; 7÷34VDC
IC: driver/sensor; 1500mA; Ch: 1; PQFP44; 36÷100kHz; 7÷34VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TMC246B-PA
Hersteller:
     Analog Devices (Trinamic)
Herst.-Nr.:
     TMC246B-PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (Trinamic)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: PQFP44
Anzahl Ausgänge: 2
Betriebsspannung: 7...34V DC
Frequenz: 36...100kHz
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: SPI
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: micro stepping;Totzeit
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Integrierten Schaltkreises-Art: Schrittmotorcontroller;Steuerung für bipolaren Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.