Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; Ch: 1; SSOP16; 0÷1MHz; Schnittstelle: serial,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; Ch: 1; SSOP16; 0÷1MHz; Schnittstelle: serial,SPI
IC: driver/sensor; Ch: 1; SSOP16; 0÷1MHz; Schnittstelle: serial,SPI
Artikel-Nr.:
     2805-TMC429-I
Hersteller:
     Analog Devices (Trinamic)
Herst.-Nr.:
     TMC429-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (Trinamic)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP16
Anzahl Ausgänge: 3
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Frequenz: 0...1MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: SPI;serial
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: micro stepping
Integrierten Schaltkreises-Art: Schrittmotorcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.