Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M2,5; sechskant; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M2,5; sechskant; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M2,5; sechskant; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M2.5X10/DR412
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     412X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 10mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.