Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Außengew: M2,5; sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Außengew: M2,5; sechskant
Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Außengew: M2,5; sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M2.5X15/DR442
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     442X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Edelstahl
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 15mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.