Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; L: 15mm; UL94V-2; Polyamid; Korpus: weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; L: 15mm; UL94V-2; Polyamid; Korpus: weiß
Isolationsmuffe; L: 15mm; UL94V-2; Polyamid; Korpus: weiß
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M4X15/DR4186
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     4186X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 8mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M4
Distanzlänge: 15mm
Bolzenmaterial: Messing
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M4x15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.