Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Außengew: M4; sechskant; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Außengew: M4; sechskant; Messing
Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Außengew: M4; sechskant; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M4X40/DR416
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     416X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m4 messing
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 7mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M4
Distanzlänge: 40mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m4, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.