Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 1000VA; 500VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 1000VA; 500VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 1000VA; 500VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TMM1000/A500/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TMM1000/A500/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Maß A: 150mm
Maß E: 130mm
Äußere Abmessungen: 150x175x160mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6;PN EN 61558-2-1
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 500V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta130B
Maß B: 160mm
Ausführung: einphasig
Maß C: 175mm
Maß D: 122mm
Herstellerserie: TMM
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.