Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 50VA; 400VAC; 230V; 24V; Ausg: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 50VA; 400VAC; 230V; 24V; Ausg: Klemmleiste
Transformator: Netz; 50VA; 400VAC; 230V; 24V; Ausg: Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     2805-TMM50/A400/230-24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TMM50/A400/230-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 50VA
Ausgänge: Klemmleiste
Maß A: 66mm
Maß E: 52mm
Äußere Abmessungen: 66x85x65mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6;PN EN 61558-2-1
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Sekundärspannung 2: 24V
Wärmeklasse: Ta130B
Maß B: 65mm
Ausführung: einphasig
Maß C: 85mm
Maß D: 50mm
Herstellerserie: TMM
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.