Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 60W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMM 60115 Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TMM 60115 Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     2805-TMM60115
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 60115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...75°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 89x67,5x34mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 4A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 87%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMM 60
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,99*
€ 109,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 110,29*
pro Packung
Frei Haus
ab € 386,48*
€ 471,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.