Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 320VAC; 420VDC; 510V; 20kA; TMOV; 390J


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMOV25SP320E
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV25SP320E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Ausgangsraster: 19,2mm
Max. Betriebsspannung: 320V AC;420V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 510V
Varistoreigenschaften: mit Thermoschutz
2 ms Energie: 390J
Varistorstrom max. 8/20µs: 20kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø25mm
Herstellerserie: TMOV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.