Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 7W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMP 07115 Elektrischer Umwandler 7 W
Traco Power TMP 07115 Elektrischer Umwandler 7 W
Artikel-Nr.:
     2805-TMP07115
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 07115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 7W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x19,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 466mA
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMP 07
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 27,266*
€ 29,302*
1
€ 6,90*
ab € 23,70*
€ 34,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 22,39*
€ 35,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.