Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -40÷125°C; PICOSTAR4; SMD; Genau: ±1°C; 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMP114NBIYMTR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP114NBIYMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: PICOSTAR4
Versorgungsspannung: 1,08...1,98V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Schnittstelle: I2C;SMBus
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.