Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
IC: Temperatursensor; -10÷125°C; SC70-5; SMD; Genau: ±1°C; 3,1÷5,5V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TMP236A4DCKR
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
TMP236A4DCKR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller:
TEXAS INSTRUMENTS
Montage:
SMD
Gehäuse:
SC70-5
Versorgungsspannung:
3,1...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Temperatursensor
Schnittstelle:
analog
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Temperaturmessbereich:
-10...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit:
±1°C
... >
Integrierte Schaltungen
>
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Temperaturwandler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,242*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen