Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 10W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 10W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 10W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TMPS10-115
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 10-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 10W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 38,1x25,4x15,74mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,66A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 24,00*
€ 8,95*
ab € 16,75*
€ 24,02*
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 28,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 30,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.