Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 8VDC; 72%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMSB2-108
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMSB 2-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 2W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 34,2x28,4x14,8mm
Ausgangsspannung: 8V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Isolationsspannung: 4242V
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Frequenzwechsel: 45kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: TMSB 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.