Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; auf PCB; THT,Schraubklemme; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TO0401510000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TO0401510000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.