Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; auf PCB; THT,Schraubklemme; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TO0501520000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TO0501520000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.