Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 18mm; L: 23mm; Thk: 0,3mm; 1,5W/mK; 5Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 18mm; L: 23mm; Thk: 0,3mm; 1,5W/mK; 5Stk.
Band: wärmeleitend; W: 18mm; L: 23mm; Thk: 0,3mm; 1,5W/mK; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-TO247-15-23X18X03
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: AG TERMOPASTY
Breite: 18mm
Länge: 23mm
Stärke: 0,3mm
Wärmeleitfähigkeit: 1,5W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Befestigung von Kühlkörpern
Ausführung: doppelseitig
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.