Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 292mm; W: 7,6mm; Polyamid; 540N; schwarz; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOOCB029207601
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     TOOCB029207601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: RADPOL
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 292mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 540N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.