Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 7,6mm; Polyamid; 540N; schwarz; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOOCB036807601
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     TOOCB036807601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: RADPOL
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 368mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 98mm
Festigkeit der Kabelbinder: 540N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.