Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOOCW010002501
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     TOOCW010002501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: RADPOL
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Einheitspreis: Ja
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 21mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.