Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 2m; FIX16; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil für LED Module; weiß; L: 2m; FIX16; Aluminium
Profil für LED Module; weiß; L: 2m; FIX16; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-TOP-FIX16/WH-2M
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     C6020001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: VARIO30-01;VARIO30-02;VARIO30-03;VARIO30-08
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: FIX16
Innere Breite: 17,4mm
Blenden-Art: Fehlen
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.