Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blenden für LED Profile; weiß; 20Stk; ABS; WIDE24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blenden für LED Profile; weiß; 20Stk; ABS; WIDE24
Blenden für LED Profile; weiß; 20Stk; ABS; WIDE24
Artikel-Nr.:
     2805-TOP.84300001
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     84300001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: ABS
Anwendung: WIDE24
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
LED Dioden Zubehör-Typ: Blenden für LED Profile
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: mit der Aufschrift TOPMET;mit loch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.