Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; TOPSERV®109; 4G4mm2; orange; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: für Servoantriebe; TOPSERV®109; 4G4mm2; orange; Line
Leitungen: für Servoantriebe; TOPSERV®109; 4G4mm2; orange; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TOPSERV109P-4X4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     75945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Flamme;Mineralöle;alkalische Lösungen;Abrieb;Kühlmittel
Leitungs-Art: TOPSERV®109
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;industrielle Werkzeuge;Robotik;Motoren
Leitungsaußendurchmesser: 12,2mm
Aderaufbau: Line
OEM Nummer: 6FX5008-1BB31
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 9,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,01037*
€ 10,01037*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 13,16*
100
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 19,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.