Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; SPST-NO; USteuer: 220VDC; 0,5A; 5÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-TOS-220DC/48DC-05A
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950950000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 55x74,4x6,1mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Steuerspannung: 220V DC
Schaltspannung: 5...48V DC
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,10*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 11,41*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 13,04*
10
Frei Haus
ab € 10,841*
€ 13,751*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.