Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; SPST-NO; USteuer: 5VDC; 0,1A; 3÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-TOS-5VDC-48VDC-01A
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1126920000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 87,8x89,6x6,4mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Steuerspannung: 5V DC
Schaltspannung: 3...48V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 20,79*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,59*
€ 21,14*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 24,37*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,84*
€ 24,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,23*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,07*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 84,80*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 84,86*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,40*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,18*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,18*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,80*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.