Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO220; L: 19,05mm; W: 12,7mm; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO220; L: 19,05mm; W: 12,7mm; grau
Wärmeleitende Auflage: Silikon; TO220; L: 19,05mm; W: 12,7mm; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TP0006
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     TP0006 BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Farbe: grau
Breite: 12,7mm
Länge: 19,05mm
Anwendung: TO220
Stärke: 0,23mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Wärmeleitfähigkeit: 1,2W/mK
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.