Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 7A; 500VAC; zylindrisch,Industrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK-7A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TPK-7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 7A
Abschaltfähigkeit: 10kA / 500V AC
Anwendung der Sicherungen: Transformatorschutz
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,23*
€ 244,2237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,09*
€ 214,3071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,54*
€ 206,5126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,48*
€ 200,4912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,02*
€ 174,9538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.