Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15kW; 12,2÷13,5V; 822A; Unidirektional; SPD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK15KP11A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     TPK15KP11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD4
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 822A
Durchbruchspannung: 12,2...13,5V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 64 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 320 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.