Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15kW; 144÷159V; 71A; Unidirektional; SPD4; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK15KP130A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     TPK15KP130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD4
Rückspannung max.: 130V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 71A
Durchbruchspannung: 144...159V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: TPK15KP
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 64 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 320 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.