Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15kW; 100÷111V; 402A; Unidirektional; SPD4; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK15KP90A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     TPK15KP90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD4
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 402A
Durchbruchspannung: 100...111V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 64 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 320 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.