Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 30kW; 200÷221V; 104A; Unidirektional; SPD4; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK30KP180A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     TPK30KP180A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD4
Rückspannung max.: 180V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 104A
Durchbruchspannung: 200...221V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 30kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 64 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 320 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.