Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 30kW; 47,8÷52,8V; 432A; Unidirektional; SPD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK30KP43A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     TPK30KP43A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD4
Rückspannung max.: 43V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 432A
Durchbruchspannung: 47,8...52,8V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 30kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 64 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 320 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.