Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 30kW; 60÷66,3V; 342A; Unidirektional; SPD4; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPK30KP54A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     TPK30KP54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD4
Rückspannung max.: 54V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 342A
Durchbruchspannung: 60...66,3V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 30kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 64 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 320 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.