Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 15W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 1,67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 15W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 1,67A
Netzteil: Impuls; offen; 15W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 1,67A
Artikel-Nr.:
     2805-TPP15-109A-D
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-109A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 38,1x25,4x20,8mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 1,67A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 15A-D
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: TPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 32,28*
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 32,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,59*
€ 32,40*
€ 6,90*
ab € 25,90*
€ 35,61*
€ 8,95*
ab € 24,45*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.