Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 65W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 65W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC
Wandler: AC/DC; 65W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TPP65-112E-D
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 65-112E-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 65W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 81,3x55,9x30,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5,42A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 65-D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,65*
€ 74,79*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,34*
€ 81,00*
€ 8,95*
ab € 56,19*
€ 84,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.