| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TPRST065 Herst.-Nr.: TPRST065 EAN/GTIN: 3606489832773 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...70°C Steuerspannung: 24V DC Modul-Typ: Motoranlasser Max. Motorleistung: 30kW Herstellerserie: TeSys Island #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,92* | € 253,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,72* | € 255,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,47* | € 263,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,72* | € 267,87* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 265,58* | € 290,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|