Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8; Tube
IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TPS2033D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2033D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 33mΩ
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.